Beli offset handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONE Ratchet Handle
    Mulai

    Rp619.900

    TONE Ratchet Handle
    Deskripsi:
    A standard oval ratchet handle.
  2. TONE Offset Handle
    Mulai

    Rp269.900

    TONE Offset Handle
    Deskripsi:
    A convenient L-shaped wrench that can be replaced with various sockets.
  3. TEKIRO Gagang Sock L
    Mulai

    Rp76.900

    TEKIRO Gagang Sock L
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Sock L Offset Handle [1/2x10 Inch] merupakan kunci sock atau yang dikenal juga dengan nama kunci socket merupakan kunci yang memiliki bentuk silinder dan terbuat dari chrome vanadium yang dilapisi dengan nikel. Bentuk kunci ini unik, karena pada satu ujung berbentuk segi 4 sementara pada ujung lainnya memiliki bentuk heksagonal. Fungsi kunci sock pada dasarnya adalah sama seperti halnya kunci-kunci lainnya, yaitu untuk melepas atau memasang kepala baut dan mur dengan momen kekencangan tertentu. L handle ini dapat bergerak bebas sehingga memungkinkan untuk dapat digunakan pada posisi yang rumit.
  4. MultiPro Offset Handle
    Mulai

    Rp44.900

    MultiPro Offset Handle
    Deskripsi:
    • Chrome -Vanadium Steel • Silvermatt Finishing •Conform To Din 3123 Standard
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Finishing: Silvermatt
  5. Asahi Tools Offset Handle
    Mulai

    Rp379.900

    Asahi Tools Offset Handle
    Deskripsi:
    -It has L-shape which makes it easy to produce great force. Can be used after inserting socket.
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Total Length: 280mm
  6. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  7. SATA Offset Handle 1/2inch Dr.
    Mulai

    Rp199.900

    SATA Offset Handle 1/2inch Dr.
    Deskripsi:
    - Made of chrome Vanadium steel
    atribut:
    • Overall Length (mm): 260
    • Size (mm): 260
  8. INGCO Offset L-Handle
    Mulai

    Rp70.900

    INGCO Offset L-Handle
    Deskripsi:
    INGCO Offset L-Handle (1/2") // Gagang Stang Kunci Sok Sock Soket Shock L
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Length (inch): 1/2
    • Material: 50BV30
  9. TORA Wrench Impact Offset L Handle
    Mulai

    Rp829.900

    TORA Wrench Impact Offset L Handle
    atribut:
    • Size (inch): 3-7 Hari
    • Material: CR-MO Black Finishing
  10. WESTWARD Sliding T-Handle (T Bar)
    Mulai

    Rp679.900

    WESTWARD Sliding T-Handle (T Bar)
    Deskripsi:
    Sliding T-style breaker bars have a sliding drive plug that the socket attaches to and is perpendicular to the bar. The sliding drive plug can be repositioned to make the handle shorter for use in tight spaces or longer to increase the amount of torque required to loosen overtightened fasteners.
    atribut:
    • Head Type: Standard
    • Grip Style: Smooth
    • Corrosion-Resistant: Yes
    • Ratcheting: No
    • Handle Type: Standard
    • Handle Shape: Straight
    • Drive Tool Style: Sliding T-Handle
    • Finish: Chrome
    • Insulated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Tether Ready: No
  11. OLFA Safety Knife
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    OLFA Safety Knife
    Deskripsi:
    Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
  12. monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Forwarding Angle (Degree): 5
  13. TRUSCO Thin Type Offset Wrench
    Mulai

    Rp88.900

    TRUSCO Thin Type Offset Wrench
    Deskripsi:
    -By using a 3mm thick iron plate, JIS guarantee torque is greatly improved.-A commercially available bit can be used with a hexagon socket at the rear of the handle, and by fitting a long bit, it also supports deep screw tightening.
    atribut:
    • Total Length: 105mm
    • Head width: 10mm
  14. monotaro Offset Handle
    Mulai

    Rp149.900

    monotaro Offset Handle
    Deskripsi:
    Clamping force is exerted, the removal work
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Surface Treatment: CHROME PLATED
    • Dimension L (mm): 210
    • Dimensions d (mm): 17
    • Insertion Angle (mm): 12.7
    • Weight (g): 332
  15. monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular place
    atribut:
    • Material: Chrome vanadium steel
    • Gear Teeth Number: 72
  16. OLFA Limited AK
    Mulai

    Rp239.900

    OLFA Limited AK
    atribut:
    • Total Length (mm): 169
    • Blade Thickness (mm): 0.45
    • Main Body Materials: Aluminium Cutting
    • Compatible Replacement Blade: XB10・XB157T・XB157K
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
  17. TEKIRO Gagang Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Gagang Ratchet
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
Daftar Harga offset handle Terbaru March 2026
Kennedy Offset HandleRp319.900
TONE Ratchet HandleRp619.900
TONE Offset HandleRp269.900
TEKIRO Gagang Sock LRp76.900
MultiPro Offset HandleRp44.900
Asahi Tools Offset HandleRp379.900
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp169.900
SATA Offset Handle 1/2inch Dr.Rp199.900
INGCO Offset L-HandleRp70.900
TORA Wrench Impact Offset L HandleRp829.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)